Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny 14,5 mm

Nr art.: 234000 14,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 2×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Drill
⌀ nomin. D 14,5
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 2×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
Długość użyteczna L1 30 mm
Długość wysięgu LA 44 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Długość chwytu Ls 50 mm
Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 050204
śruby mocujące 239700 5IP (0,38 Nm)
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 234000 14,5
EAN / GTIN 4045197739063

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 050204.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka