{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001015 | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | DIN4000-86 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0400 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| Länge Schaft | 68 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 37,5 mm | |
| Spannutenlänge | 99 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,06 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO1305083N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SO1305083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 130511 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 103 mm | |
| Nutzlänge | 76 mm | |
| Länge gesamt | 171 mm | |
| Funktionslänge | 96,92 mm | |
| Gewicht | 910 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 234000 37,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197740021 | |
| Herstellernummer | 234000 37,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |