Wiertło z płytkami skrawającymi Power Drill z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających SOGX

Nr art.: 234000 33
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Power Drill
Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
33 mm
Długość całkowita L
159 mm
Długość użytkowa L1
66 mm
Długość wysięgu A
91 mm
Średnica trzonka DS
40 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL04001015
Długość chwytu LS
68 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Długość rowków mocujących
87 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,76 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
10 stopni
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
SO1104083N
Oznaczenie płytki skrawającej
SOGX 110509
Długość funkcjonalna
85,23 mm
Masa
800 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V
0,25 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
2×D
Zastosowanie wierteł
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234000 33
EAN / GTIN 4045197739933
Numer producenta 234000 33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.
tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5×D.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 110509.

Część zamienna:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 239700 15IP (2,8 Nm).

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.