• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 130511, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6530

Nr art.: 234094 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    124,24 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    103,55 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
600 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiCn-Al2O3
Gatunek HB6530
Seria Power Drill
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 13,3 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 13,3 mm
Promień naroża R 1,07 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8,5 stopni
Kod ISO SOGX 130511
Vorschub pro Zahn min. fz 0,09 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234094 ST1400
EAN / GTIN 4045197697899
Numer producenta 234094 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
230
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
160
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Wskazówka:

Nie stosować jako ostrze wewnętrzne (dla ostrzy wewnętrznych konieczny jest materiał ostrzy HB630).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie