• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 080407, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6535

Nr art.: 234062 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    108,52 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    90,43 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 008 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Gatunek HB6535
Oznaczenie producenta SOGX 080407
Seria Power Drill
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 8,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,5 mm
Średnica płytki skrawającej d 8,2 mm
Promień naroża R 0,65 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 18 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8,5 stopni
Kod ISO SOGX 080407
Posuw, min. fz 0,08 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,16 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6535
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Masa 2 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769
Numer producenta 234062 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.