Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234000 37,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Drill
Označení výrobce GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Velikost upínače 0400
Průměr stopky DS 40 mm
Délka stopky LS 68 mm
Průměr břitu, min. Dc 37,5 mm
Délka upínací drážky 99 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,06 mm
Počet břitů, celkem 1
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1305083N
Označení řezné destičky SOGX 130511
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 103 mm
Užitná délka L1 76 mm
Celková délka L 171 mm
Funkční délka 96,92 mm
Hmotnost 910 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234000 37,5
EAN / GTIN 4045197740021
Číslo výrobce 234000 37,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Drill" Zobrazit všechny