• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 050204, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB6640

Nr art.: 234036 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    93,20 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    77,68 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
694 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Gatunek HB6640
Oznaczenie producenta Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204
Seria Power Drill
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 18 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8,5 stopni
Kod ISO SOGX 050204
Posuw, min. fz 0,05 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,1 mm/obr.
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB6640
Oznaczenie płytki skrawającej SOGX 050204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234036 INOX
EAN / GTIN 4045197697660
Numer producenta 234036 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie