{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB630 | |
| Seria | Power Drill | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8,2 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8,2 mm | |
| Promień naroża R | 0,65 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 8 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 8,5 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 080407 | |
| Posuw, min. fz | 0,07 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 080407 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 2 g |
| Numer artykułu | 234068 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197697790 | |
| Numer producenta | 234068 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |