{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB630 | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Drill | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,2 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 13,3 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 5,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 13,3 mm | |
| Promień naroża R | 1,07 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 130511 | |
| Wersja łamacza wiórów | UNI | |
| Min. posuw na obrót f | 0,08 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,2 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | UNI | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB630 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,2 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SOGX 130511 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG-SO1305113N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 130511 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 234098 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197697912 | |
| Numer producenta | 234098 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |