Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, ⌀ DC / Zskut.: 160/18mm

Nr art.: 227722 160/18
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / Zskut. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
⌀ ostrzy DC 160 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 18
Liczba płytek skrawających 18
kształt chwytu z otworem
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 51 mm
długość całkowita Lges 14 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
Szerokość szczeliny ap 10 mm
oznaczenie producenta SDN D160-10-40-XN09
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227722 160/18
EAN / GTIN 7291075430806
Numer producenta 3343104

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie