XNMU 130608PNTN, IC810, Typ: GGG

Nr art.: 227746 GGG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy
8 szt.
Kod ISO
XNMU 130608PNTN
Promień naroża R
0,8 mm
Gatunek
IC810
Powłoka
PVD
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie
13 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne
13 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
HELISLOT
Oznaczenie producenta
XNMU 130608PNTN IC810
kształt podstawowy
Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S
8,8 mm
Długość płytki skrawającej L
13 mm
Kąt narożny
90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
0 stopni
Min. głębokość skrawania ap
0,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap
13 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu
Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz
0,08 mm
Maks. posuw na ząb fz
0,2 mm
Materiał skrawający
HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta
GGG
Grupa skrawania
K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
IC810
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej
XNMU 130608PNTN
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Do materiału
Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji
M
Proces obróbki
Frezowanie rowków (FNU)
Sposób mocowania
otwór na
Łamacz wiórów
tak
Liczba możliwości zastosowania
8 szt.
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227746 GGG
EAN / GTIN 7291075311280
Numer producenta 5607636

Tabela zastosowań

GG
K
300
żeliwo sferoidalne
K
240
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.