{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 18 | |
Antal vändskärsplattor | 18 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 51 mm | |
totallängd Ltot | 14 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 10 mm | |
tillverkarens beteckning | SDN D160-10-40-XN09 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 227722 160/18 | |
EAN/GTIN | 7291075430806 | |
Tillverkarens nummer | 3343104 |