{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Kod ISO | XNMU 090408-PNTN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Gatunek | IC830 | |
| Powłoka | PVD | |
| Maks. głębokość cięcia ap | 8,2 mm; 8,2 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HELISLOT | |
| Oznaczenie producenta | XNMU 090408-PNTN IC830 | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 9 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,1 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,1 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XNMU 0904 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XNMU 090408-PNTN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M); Titan | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 227783 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075426892 | |
| Numer producenta | 3343121 |