XNMU 090408-PNTN, IC808, Typ: UNI

Nr art.: 227784 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO XNMU 090408-PNTN
Grubość płytki skrawającej T 5,95 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek IC808
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8,2 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 8,2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELISLOT
Oznaczenie producenta XNMU 090408-PNTN IC808
kształt podstawowy czworokąt
Grubość płytki skrawającej S 5,95 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 7,5 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap 8,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,05 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,15 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta UNI
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC808
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XNMU 0904
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 090408-PNTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227784 UNI
EAN / GTIN 7291075426885
Numer producenta 3343120

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.