XNMU 130608PNN-MM, IC380, Typ: S

Nr art.: 227744 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO XNMU 130608PNN-MM
Grubość płytki skrawającej T 8,5 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 13 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 13 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELISLOT
Oznaczenie producenta XNMU 130608PNN-MM IC380
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 6,35 mm
Grubość płytki skrawającej S 8,5 mm
Długość płytki skrawającej L 13 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Wersja łamacza wiórów MM
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,08 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta S
Grupa skrawania H (materiały twarde); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC380
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 130608PNN-MM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal hartowana (H); Titan
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227744 S
EAN / GTIN 7291075311303
Numer producenta 5607638

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
50
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.