XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400

Nr art.: 227742 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO XNMU 130608PNN-MM
Grubość płytki skrawającej T 8,5 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek IC830
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia ap 13 mm; 13 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELISLOT
Oznaczenie producenta XNMU 130608PNN-MM IC830
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 6,35 mm
Grubość płytki skrawającej S 8,5 mm
Długość płytki skrawającej L 13 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 13 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Wersja łamacza wiórów MM
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,08 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC830
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XNMU1306
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 130608PNN-MM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Numer producenta 5607315

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
140
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.