XNMU 130608PNN-MM, IC808, Typ: UNI

Nr art.: 227747 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO XNMU 130608PNN-MM
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka PVD
Seria HELISLOT
Oznaczenie producenta XNMU 130608PNN-MM IC808
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Wersja łamacza wiórów MM
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 13 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Materiał skrawający HM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Łamacz wiórów tak
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227747 UNI
EAN / GTIN 7291075311297
Numer producenta 5607637

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
210
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.