Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride 160/18 mm

Réf.: 227722 160/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents effectif Zeff 18
Nombre de plaquettes 18
Type de queue avec alésage
Profondeur d'entaille max. ae max 51 mm
Longueur totale Ltot 14 mm
⌀ fixation 40 mm
Largeur de rainure ap 10 mm
Référence fabricant SDN D160-10-40-XN09
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227722 160/18
EAN / GTIN 7291075430806
Réf. fabricant 3343104

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier