XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG

Nr art.: 227745 GG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO XNMU 130608PNTN
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka CVD
Maks. głębokość cięcia ap 13 mm; 13 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELISLOT
Oznaczenie producenta XNMU 130608PNTN IC5100
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Długość płytki skrawającej L 13 mm
Długość krawędzi skrawającej l 13 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,08 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC5100
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XNMU 130608PNTN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 XNMU 130608PNTN
Oznaczenie płytki skrawającej XNMU 130608PNTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227745 GG
EAN / GTIN 7291075311310
Numer producenta 5607639

Tabela zastosowań

GG
K
340
żeliwo sferoidalne
K
260
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatniej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

Wskazówka:

Wartości odniesienia dla ae maks.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.