{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | HELISLOT | |
| ⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
| efektywna liczba ostrzy Zef | 9 | |
| Liczba płytek skrawających | 18 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 45 mm | |
| długość kołnierza L1 | 35 mm | |
| długość całkowita Lges | 50 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
| Szerokość szczeliny ap | 12 mm | |
| oznaczenie producenta | FDN D160-12-40-XN09 | |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
| Numer artykułu | 227720 160/9 | |
| EAN / GTIN | 7291075430929 | |
| Numer producenta | 3343108 |