Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă 160/9 mm

Cod articol: 227720 160/9
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 160 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 9
Număr plăcuţe amovibile 18
Tip de coadă cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 45 mm
Lungimea gulerului L1 35 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 40 mm
Lăţime fantă ap 12 mm
Denumirea producătorului FDN D160-12-40-XN09
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227720 160/9
EAN / GTIN 7291075430929
Număr producător 3343108

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ DC / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături