Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem 80/5 mm

Nr art.: 227720 80/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELISLOT
⌀ ostrzy DC 80 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 5
Liczba płytek skrawających 10
wykonanie chwytu z otworem
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 22,5 mm
długość kołnierza L1 27 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
Szerokość szczeliny ap 12 mm
oznaczenie producenta FDN D080-12-22-XN09
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227720 80/5
EAN / GTIN 7291075430899
Numer producenta 3343105

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELISLOT" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC / Zskut. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka