{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | HELISLOT | |
| ⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
| efektywna liczba ostrzy Zef | 12 | |
| Liczba płytek skrawających | 12 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 33 mm | |
| długość kołnierza L1 | 30,5 mm | |
| długość całkowita Lges | 45 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
| Szerokość szczeliny ap | 14 mm | |
| oznaczenie producenta | FDN D125-14-32-XN13 | |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
| Numer artykułu | 227712 125/12 | |
| EAN / GTIN | 7291075311228 | |
| Numer producenta | 3106219 |