Fraises 3 tailles HELISLOT à bride 125/12 mm

Réf.: 227712 125/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents effectif Zeff 12
Nombre de plaquettes 12
Type de queue avec alésage
Profondeur d'entaille max. ae max 33 mm
Longueur de col L1 30,5 mm
Longueur totale Ltot 45 mm
⌀ fixation 32 mm
Largeur de rainure ap 14 mm
Référence fabricant FDN D125-14-32-XN13
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227712 125/12
EAN / GTIN 7291075311228
Réf. fabricant 3106219

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript