Jaskółczy ogon z fazą ciągniętą PolyMILL P1616 15°

Nr art.: 199366
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 199366
EAN / GTIN 04255911740927
Numer producenta 199366
Numer L L10260 100566
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Średnica ostrza D [mm] 16, alfa 15°, Typ PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P16, Kąt natarcia 6°, S max [mm] 1,3, F [mm] 0,5, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC