Svaletail med slæbefase PolyMILL P1616 15°

Art.-nr.: 199366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 199366
EAN/GTIN 04255911740927
Producentnummer 199366
L-nummer L10260 100566
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Popis:

Průměr řezu D [mm] 16, alfa 15°, typ PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, počet řezných hran 6, velikost PolyMILL P16, úhel úkosu 6°, S max [mm] 1,3, F [mm] 0,5, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC