Zobčasta glava s poševno fazo PolyMILL P1616 15°

Št. art.: 199366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 199366
EAN/GTIN 04255911740927
Številka proizvajalca 199366
L-število L10260 100566
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Premer rezila D [mm] 16, alfa 15°, tip PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, število rezil 6, velikost PolyMILL P16, kot rezanja 6°, S max [mm] 1,3, F [mm] 0,5, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC