Zwaluwstaart met sleepafschuining PolyMILL P1616 15°

Artikelnummer: 199366
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 199366
EAN/GTIN 04255911740927
Nummer fabrikant 199366
L-nummer L10260 100566
Fabrikant/verantwoordelijke persoon mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snijdiameter D [mm] 16, alfa 15°, type PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, aantal snijvlakken 6, PolyMILL-grootte P16, spaanhoek 6°, S max [mm] 1,3, F [mm] 0,5, coating Tinamatic, substraat FKN, toepassingsgebied universeel ≤54HRC

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen