Coadă de rândunică cu teșitură PolyMILL P1616 15°

Cod articol.: 199366
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 199366
EAN / GTIN 04255911740927
Număr producător 199366
L-Număr L10260 100566
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Diametru de tăiere D [mm] 16, alfa 15°, tip PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, număr de tăișe 6, dimensiune PolyMILL P16, unghi de așchiere 6°, S max. [mm] 1,3, F [mm] 0,5, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC