Queue d’aronde avec chanfrein PolyMILL P1616 15°

Réf.: 199366
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 199366
EAN / GTIN 04255911740927
Réf. fabricant 199366
Article hors catalogue L10260 100566
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Diamètre de coupe D [mm] 16, alpha 15°, type PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P16, angle de coupe 6°, S max. [mm] 1,3, F [mm] 0,5, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC