Cola de milano con chaflán PolyMILL P1616 15°

N.º do artigo: 199366
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 199366
EAN/GTIN 04255911740927
Número do fabricante 199366
Número L L10260 100566
Fabricante/responsável mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrição

Descrição:

Diámetro de corte D [mm] 16, alfa 15°, tipo PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, número de filos 6, tamaño PolyMILL P16, ángulo de desprendimiento 6°, S máx. [mm] 1,3, F [mm] 0,5, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC