Coda di rondine con smusso PolyMILL P1616 15°

Codice art.: 199366
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
Codice articolo 199366
EAN / GTIN 04255911740927
Codice del produttore 199366
Numero-L L10260 100566
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Diametro di taglio D [mm] 16, alfa 15°, tipo PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, numero di taglienti 6, PolyMILL dimensione P16, angolo di spoglia 6°, S max [mm] 1,3, F [mm] 0,5, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC