Cola de milano con chaflán PolyMILL P1616 15°

Número de artículo: 199366
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 199366
EAN / GTIN 04255911740927
Número del fabricante 199366
Número L L10260 100566
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Diámetro de corte D [mm] 16, alfa 15°, tipo PolyMILL P1616, L P1 [mm] 5,7, número de filos 6, tamaño PolyMILL P16, ángulo de desprendimiento 6°, S máx. [mm] 1,3, F [mm] 0,5, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC