{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DREMOMETER | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Nastawiony moment obrotowy | 9 | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita | 100 mm |
| Numer artykułu | 1948008 | |
| EAN / GTIN | 4002805929360 | |
| Numer producenta | 1948008 | |
| Numer L | L60160 5370 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |