{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Momentul reglat | 9 | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Cod articol | 1948008 | |
| EAN / GTIN | 4002805929360 | |
| Număr producător | 1948008 | |
| L-Număr | L60160 5370 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |