{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| eingestelltes Drehmoment | 9 | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt L | 100 mm |
| Artikelnummer | 1948008 | |
| EAN / GTIN | 4002805929360 | |
| Herstellernummer | 1948008 | |
| L-Nummer | L60160 5370 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |