{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Długość całkowita L | 705,5 mm | |
| Masa całkowita | 2 800 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 1211021 | |
| EAN / GTIN | 4002805927410 | |
| Numer producenta | 1211021 | |
| Numer L | L60160 6374 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |