{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DREMOMETER | |
| Oznaczenie producenta | DREMOMETER BCL | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 463 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 35 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 30 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 30 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 150 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 1/2 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita L | 551 mm |
| Numer artykułu | 7683670 | |
| EAN / GTIN | 4002805857816 | |
| Numer producenta | 7683670 | |
| Numer L | L60160 4526 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |