{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | DREMOMETER | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple prédéfini | 9 | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/4 pouce | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | droite | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 100 mm |
| Référence article | 1948008 | |
| EAN / GTIN | 4002805929360 | |
| Réf. fabricant | 1948008 | |
| Article hors catalogue | L60160 5370 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |