Torque wrench DREMOMETER A-SE A+S 9x12 8-40Nm

Nr art.: 1427059
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DREMOMETER
Oznaczenie producenta DREMOMETER A-SE A+S
Opakowanie Plastikowa obudowa
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 321 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Szerokość części wyjściowa 35 mm
Wysokość części wyjściowej 30 mm
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 8
Maks. moment obrotowy, Nm 40
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 5 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf in
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 361 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1427059
EAN / GTIN 4002805927281
Numer producenta 1427059
Numer L L60160 4663
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Technical advantage/Function:
  • Pre-set value locking and safety device (A+S) eliminates the possibility of unintentional or manipulated adjustment, thereby representing more process reliability of the user
  • Classified as per DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Class A; adjusted to a maximum permissible +/-3% deviation and thus with a greater precision than the standard-stipulated +/-4%
  • Lightweight yet robust (as the housing is made of an aluminium alloy) and resilient, very workshop-friendly
  • Drive offers extensive range of accessories
  • Depending on the application, access is possible from the front (e.g. open-end fitting) or side (e.g. reversible ratchet and socket).
  • Force to be applied in the middle of the handgrip only - do not use an extension tube as otherwise, inaccuracies can evolve
  • Operation only with end fittings otherwise inaccuracies can arise. Keep the depth gauges on the certificate in mind. Only use original GEDORE accessories.
  • Extremely low wear attributable to reduced forces in a lever mechanism
  • Forged lever chain from our group own quality forge
  • Maximum precision even when subjected to extreme continuous use
  • Long life cycles and tool lives
  • Easy operation - fast and safe torque tightening
  • Easy adjustment thanks to attractive adjusting button secured against loss at the end of the handle
  • With certificate acc. to DIN EN ISO 6789-2:2017, traceable via in-house DAkkS laboratory to national standards
  • Pre-set DREMOMETER for serial production wherever the same value always needs to be applied
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
  • Calibration length [mm]: 302 mm
  • Distance housing - square centre: 40 mm
  • Drive receptacle, rectangular: 9 x 12 mm
  • Drive type/drive: Rectangular holder
  • Fixed setting: yes
  • Fuse: Pin lock
  • Head height 1 [mm]: 30 mm
  • Head width 1 [mm]: 35,0 mm
  • Lever length drive side [mm]: 40 mm
  • Lever length handle side [mm]: 321 mm
  • Material: Aluminium alloy
  • Precision: +/- 3 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: short travel release
  • Scale division [Nm]: 5 Nm
  • Scale division: 5
  • Scale graduation [lbf in]: 50 lbf in
  • Scale type: Dual
  • Stitch size [metric]: 17,5 mm
  • Storage: Plastic box
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Military
    • Machinery
    • Railway
    • Oil & Gas
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque range (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Torque spanner type:
    • A-SE
    • A+S
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 361 mm
  • Total width [mm]: 35 mm
  • VDE certified: no

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "DREMOMETER" Zobacz wszystkie