Klucz dynamometryczny DREMOMETER BZ A+S 16Z 25–120 Nm

Nr art.: 1427075
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 477,5 mm
masa całkowita 1 200 g
Protokół kontroli producenta tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 25
Maks. moment obrotowy, Nm 120
Średnica chwytu z czopem 16 mm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1427075
EAN / GTIN 4002805927274
Numer producenta 1427075
Numer L L60160 5092
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zaleta techniczna/funkcja:
Blokada i zabezpieczenie (A+S) wykluczają przypadkową lub celową zmianę ustawienia, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo procesu dla użytkownika
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem pomiarowym z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 3 %, a zatem precyzyjniejszy niż wymagane w normie +/- 4 %
Lekki, ale wytrzymały (ponieważ obudowa jest jednoczęściowa i wykonana z aluminium) i odporny na uszkodzenia, bardzo łatwy w obsłudze w warsztacie
W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. klucz nasadowy), jak i w bok (np. grzechotka dwukierunkowa i nasadka do klucza nasadowego)
Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie w środkowej części uchwytu – nie należy używać rurki przedłużającej, ponieważ może to spowodować przesunięcie odczytów (z wyjątkiem modelu DXZ – w tym przypadku urządzenie DREMOMETER zostało skalibrowane i wyregulowane wraz z rurką przedłużającą).
Należy używać wyłącznie narzędzi nasadowych o jednolitym skoku – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości. Należy zwrócić uwagę na wymiar podany w certyfikacie. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów GEDORE
Duży przekrój uchwytu narzędziowego w czopie pozwala na przenoszenie największych momentów obrotowych
Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszeniu sił działających na mechanizm dźwigniowy
Kuta łańcuch dźwigniowy z własnej, wysokiej jakości kuźni koncernu
Najwyższa precyzja nawet przy intensywnej, długotrwałej eksploatacji
Prosta obsługa – szybsze i bezpieczniejsze dokręcanie z użyciem momentu obrotowego
Wygodna regulacja dzięki estetycznemu, zabezpieczonemu przed zgubieniem pokrętłu na końcu uchwytu
Z certyfikatem kontroli zgodności z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 r., z możliwością kalibracji poprzez własne laboratorium DAkkS zgodnie z krajowym wzorcem
Dremometry o stałych ustawieniach do produkcji seryjnej, w której zawsze należy ustawić tę samą wartość
Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości N·m przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem napędu [mm]: 16 mm
  • Typ napędu/napęd: czop napędowy
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Szerokość mocowania [mm]: 16 mm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 18 lbf·ft – 90 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 25 Nm – 120 Nm
  • Typ klucza dynamometrycznego:
    • BZ
    • A+S
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
  • Całkowita szerokość [mm]: 35 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 30 mm
  • Długość całkowita [mm]: 477,5 mm
  • Długość dźwigni po stronie napędu [mm]: 38 mm
  • Długość dźwigni po stronie uchwytu [mm]: 439,5 mm
  • Długość kalibracji: 412 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 30 mm
  • Materiał: stop aluminiowy
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Zabezpieczenie sworznia
  • podziałka skali: 5
  • Podział skali [lbf·ft]: 5 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 5 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 32,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Budowa maszyn
    • Kolej
    • Ropa i gaz