Klucz dynamometryczny DREMOMETER BC A+S 1/2″ 40–200 Nm

Nr art.: 1211013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 539 mm
Masa całkowita 1 500 g
Protokół kontroli producenta tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1211013
EAN / GTIN 4002805927441
Numer producenta 1211013
Numer L L60160 2846
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zaleta techniczna/funkcja:
Blokada i zabezpieczenie (A+S) wykluczają przypadkową lub celową zmianę ustawienia, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo procesu dla użytkownika
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem pomiarowym z możliwością śledzenia, skalibrowany z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego odchylenia wynoszącego +/- 3 %, a zatem precyzyjniejszy niż wymagane w normie +/- 4 %
Lekki, ale wytrzymały (ponieważ obudowa jest jednoczęściowa i wykonana z aluminium) i odporny na uszkodzenia, bardzo łatwy w obsłudze w warsztacie
Brak przesunięć wartości i wpływu na dokładność wynikającego z pracy obiema rękami lub naciskania poza uchwytem (jak w przypadku tradycyjnych kluczy dynamometrycznych).
Zarówno czworokąt napędowy, jak i punkt obrotu leżą na tej samej osi, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania; można go przedłużyć, aby zmniejszyć obciążenie użytkownika
Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszeniu sił działających na mechanizm dźwigniowy
Kuta łańcuch dźwigniowy z własnej, wysokiej jakości kuźni koncernu
Najwyższa precyzja nawet przy intensywnej, długotrwałej eksploatacji
Długa żywotność i wysoka trwałość
Prosta obsługa – szybsze i bezpieczniejsze dokręcanie z użyciem momentu obrotowego
Prosty i podwójny kwadrat do kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo
zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie od 6 do 3000 N·m
Zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach produkcji przemysłowej
Wersja:
Z certyfikatem zgodnym z normą DIN EN ISO 6789, z możliwością kalibracji wstecznej poprzez własne laboratorium DAkkS do wzorca krajowego
Automatyczne uruchamianie trybu skróconej drogi z sygnałem dotykowym i dźwiękowym
Podwójna skala z odpowiednim podziałem (patrz tabela)
Typ B, BC, C z wyzwalaniem za pomocą przycisku
Dremometry o stałych ustawieniach do produkcji seryjnej, w której zawsze należy ustawić tę samą wartość
Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości N·m przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem kwadratu: 17,5 mm
  • Typ napędu/napęd: Prosty kwadrat sztywny
  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 12,5 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/2 cala
  • Kierunek dokręcania: W prawo
  • Wersja: Bezpiecznik A+S
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft – 150 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 40 Nm – 200 Nm
  • Typ klucza dynamometrycznego:
    • A+S
    • BC
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
  • Całkowita szerokość [mm]: 35 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 30 mm
  • Długość całkowita [mm]: 539 mm
  • Długość kalibracji: 463 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 30 mm
  • Materiał: stop aluminiowy
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Zabezpieczenie przed wystrzeleniem
  • podziałka skali: 5
  • Podział skali [lbf·ft]: 5 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 5 Nm
  • typ skali: Dual
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Budowa maszyn
    • Kolej
    • Ropa i gaz