Descrizione:
Applicazione:
Applicazione a bassa forza con coppie che sono di solito nella gamma di cacciaviti dinamici
Z. ad esempio il fissaggio di moduli per impianti solari, portautensili, ecc, ovunque le coppie siano troppo alte per i classici cacciaviti dinamometrici
Design:
Serie di chiavi dinamometriche con 8 modelli fissi preimpostati per la produzione in serie
Per il serraggio controllato a destra
Precisione del serraggio secondo DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tipo II Classe E (+/- 6 %)
Leggero e robusto - alloggiamento in lega di alluminio di alta qualità
Con certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, tracciabile allo standard nazionale tramite il laboratorio interno DAkkS
Gamme speciali su richiesta.
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 62,5 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
- azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
- Direzione di serraggio: A destra
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: - / 9 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio di serie
- Fabbricazione
- Valore di impostazione fisso: 9 Nm
- Larghezza totale [mm]: 125 mm
- Altezza totale [mm]: 22 mm
- Lunghezza totale [mm]: 100 mm
- Materiale: Lega di alluminio
- Precisione: +/- 6 %
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Meccanica fine
- Industria
- Energia
- Costruzione di macchine
- Costruzione di armadi