Przegub kulisty i element przejściowy

Nr art.: 17699
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta Adaptionsstück; Kugelgelenk
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Długość L 26 mm
Wielkość, Gwint wewnętrzny G1/4; G1/8
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Liczba elementów 2 szt.
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury 5 °C
Maks. zakres temperatury 120 °C
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Numer producenta 17699
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Przegub kulisty i element przejściowy, akcesoria do urządzenia czyszczącego AMF, wersja Stick
, nr katalogowy 17699: Przegub
kulisty, nr katalogowy 17673: Utwór adaptacyjny

Cecha szcz.:

  • maks. prędkość obrotowa: 60 obr./min
  • min. Ciśnienie KSS: 5 bar
  • maks. Ciśnienie KSS: 120 bar
  • min. Ciśnienie powietrza: 5 bar
  • maks. Ciśnienie powietrza: 10 bar
  • Masa: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm