Articulație sferică și adaptor

Cod articol.: 17699
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Număr producător 17699
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Articulație sferică și adaptor, accesorii pentru AMF-Cleaner, versiunea Stick
Ordinul nr. 17699: Articulaţie sferică
Ordinul nr. 17673: Adaptor

Caracteristică:

  • Viteză max: 60 1/min
  • min. Imprimare KSS: 5 bar
  • max. Imprimare KSS: 120 bar
  • min. Presiune aer: 5 bar
  • max. Presiune aer: 10 bar
  • greutate: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm