Giunto sferico e adattatore

Codice art.: 17699
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Denominazione originale prodotto Adaptionsstück; Kugelgelenk
Imballaggio singoli
Colore argento
Lunghezza L 26 mm
Dimensione, Filetto interno G1/4; G1/8
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Numero pezzi 2 pz.
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura min. 5 °C
Intervallo di temperatura max. 120 °C
Materiale acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Codice del produttore 17699
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto sferico e adattatore, accessori per detergente AMF, avambraccio versione
n . d’ordine 17699: Snodo a sfera
n . d’ordine 17673: Adattatore

Proprietà:

  • n . giri max: 60 1/min
  • min. Stampa KSS: 5 bar
  • max. Stampa KSS: 120 bar
  • min. Pressione dell’aria: 5 bar
  • max. Pressione dell’aria: 10 bar
  • peso: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm