{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Producentbetegnelse | Adaptionsstück; Kugelgelenk | |
| Emballage | løs | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Længde L | 26 mm | |
| Størrelse, indvendigt gevind | G1/4; G1/8 | |
| Produkttype | slangeadapter | |
| Antal dele | 2 stk. | |
| Type, tilslutning | indvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | 5 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 120 °C | |
| Materiale | specialstål |
| Artikelnummer | 17699 | |
| EAN/GTIN | 4020772017699 | |
| Producentnummer | 17699 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |