Articulación de bola y adaptador

Número de artículo: 17699
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Adaptionsstück; Kugelgelenk
Embalaje sueltos
Color plateado
Longitud L 26 mm
Tamaño, Rosca interior G1/4; G1/8
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 2 ud.
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. 5 °C
Rango de temperatura máx. 120 °C
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Número del fabricante 17699
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Articulación de bola y adaptador, accesorios para AMF-Cleaner, modelo stick
nº de pedido 17699: Articulación esférica
nº de pedido 17673: Adaptador

Característica:

  • Velocidad de giro máx.: 60 rpm
  • mín. Impresión KSS: 5 bar
  • máx. Impresión KSS: 120 bar
  • mín. Presión de aire: 5 bar
  • máx. Presión de aire: 10 bar
  • peso: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm