{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Oznaka proizvajalca | Adaptionsstück; Kugelgelenk | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | srebro | |
| dolžina L | 26 mm | |
| Velikost, notranji navoj | G1/4; G1/8 | |
| Vrsta izdelka | cevni adapter | |
| Število delov | 2 kos | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Temperaturno območje min. | 5 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 120 °C | |
| Material | plemenito jeklo |
| Številka izdelka | 17699 | |
| EAN/GTIN | 4020772017699 | |
| Številka proizvajalca | 17699 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |