Joint à rotule et adaptateur

Réf.: 17699
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 17699
EAN / GTIN 4020772017699
Réf. fabricant 17699
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Joint à rotule et adaptateur, accessoires pour AMF-Cleaner, bâton modèle
référence 17699: Articulation à rotule
référence 17673: Adaptateur

Caractéristique(s):

  • Vitesse rot. max.: 60 tr/min
  • min. Impression KSS: 5 bar
  • max. Impression KSS: 120 bar
  • min. Pression d’air: 5 bar
  • max. Pression d’air: 10 bar
  • Poids: 66 g
  • D1: G1/8 mm
  • D2: G1/4 mm
  • D3: 8 mm
  • L1: 26 mm
  • L2: 34 mm
  • L3: 24 mm